text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F912 Sin revestimiento #6-32X5/16

Specificaties

Diámetro NO.6
Longitud 5/16 Inch
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Alloy steel
Material técnico ASTM F912
Dirección del hilo Derecha
Punta Cup
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Unified National Coarse
Info
  • Todas las dimensiones de la tabla anterior están en pulgadas.
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.

Afmetingen

C (max.) 0.074
J 0.0625
t (min.) 0.08
Hilos por pulgada 32

Normeringen

ASME B18.3
BS 2470

Artikelnummers

Artikelnummer U07840.013.0031
EAN 8717077371996
UBB 500624371372
UNSPSC 31161518

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.