Espárragos hexágono interior
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
Espárragos hexágono interior
U07860
U07860.012.0050
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
Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F912 Cincado #5-40X1/2
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Alloy steel
Material técnico
ASTM F912
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Flat
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
NO.5
Longitud
1/2 Inch
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Alloy steel
Material técnico
ASTM F912
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Flat
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Unified National Coarse
Info
Todas las dimensiones de la tabla anterior están en pulgadas.
Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Dimensiones
C (max.)
0.067
J
0.0625
t (min.)
0.08
Hilos por pulgada
40
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
BS
2470
ASME
B18.3
Números de artículo
Artículo No.
U07860.012.0050
EAN
8715492896568
UBB
500624396460
UNSPSC
31162400