text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico UNC ASME B18.3 Acero Sin revestimiento 45H NO.2X1/8

Especificaciones

Diámetro NO.2
Longitud 1/8 Inch
Marca Fabory
Clase 45H
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Punta Cup
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Unified National Coarse
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
    • Todas las dimensiones de la tabla anterior están en pulgadas.
    • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.

Dimensiones

C (max.) 0.047
J 0.035
No. 2
t (min.) 0.06
Hilos por pulgada 56

Estándares

ASME B18.3
BS 2470

Números de artículo

Artículo No. 07950.021.003
EAN 8715492168245
UBB 953351648365
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.