text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico UNC ASME B18.3 Acero Sin revestimiento 45H NO.10X5/16

Spécifications

Diámetro NO.10
Longitud 5/16 Inch
Marca Fabory
Clase 45H
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Punta Cup
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Unified National Coarse
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
    • Todas las dimensiones de la tabla anterior están en pulgadas.
    • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.

Dimensions

C (max.) 0.102
J 0.09375
No. 10
t (min.) 0.1
Hilos por pulgada 24

Normes

ASME B18.3
BS 2470

Numéros d'articles

Numéro d'article 07950.048.007
EAN 8715492168764
UBB 953351640263
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.