text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico DIN 916 Acero Sin revestimiento 45H M20X50


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Clase 45H
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M20
Longitud 50 mm
Marca Fabory
Clase 45H
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Punta Cup
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 92.9
Info
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Codigo SA

Dimensiones

d-D M20
dv 14
L (mm) 50
P 2.5
s 10
t (min.) 8

Estándares

ASME B18.3.6M
NEN 2343
BS 4168-5
DIN 916
NF E27-183
ISO 4029

Números de artículo

Artículo No. 07840.200.050
EAN 8715492164216
UBB 950351522145
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.