text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico DIN 916 Acero inoxidable (Inox) A4 M8X8


Article number
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Packed per 200
Full Box only

Specifications

Diámetro M8
Longitud 8 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Punta Cup
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 1.88
Info
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Codigo SA

Dimensions

d-D M8
dv 5
L (mm) 8
P 1.25
s 4
t (min.) 3

Standards

BS 4168-5
NEN 2343
ASME B18.3.6M
DIN 916
NF E27-183
ISO 4029

Article numbers

Article number 55260.080.008
EAN 8715492339058
UBB 952351079431
UNSPSC 31161518

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.