text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico DIN 916 Acero inoxidable (Inox) A4 M4X30


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M4
Longitud 30 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Punta Cup
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 2.19
Info
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Codigo SA 7318153590

Dimensiones

d-D M4
dv 2
L (mm) 30
P 0.7
s 2
t (min.) 1.5

Estándares

ISO 4029
NF E27-183
ASME B18.3.6M
DIN 916
NEN 2343
BS 4168-5

Números de artículo

Artículo No. 55260.040.030
EAN 8715494128346
UBB 500571389633
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.