Synspec B.V.
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Tornillos de hexágono interior
Espárragos hexágono interior
55260
55260.120.030
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
Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico DIN 916 Acero inoxidable (Inox) A4 M12X30
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
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
M12
Longitud
30 mm
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Cup
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
19.5
Info
Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M12
dv
8
L (mm)
30
P
1.75
s
6
t (min.)
4.8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
4029
ASME
B18.3.6M
DIN
916
BS
4168-5
NEN
2343
NF
E27-183
Números de artículo
Artículo No.
55260.120.030
EAN
8715492339270
UBB
952351080736
UNSPSC
31161518
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD