text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico DIN 916 Acero inoxidable (Inox) A4 M10X60


Numéro d'article
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diámetro M10
Longitud 60 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Punta Cup
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 26.2
Info
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Codigo SA

Dimensions

d-D M10
dv 6
L (mm) 60
P 1.5
s 5
t (min.) 4

Normes

NF E27-183
BS 4168-5
DIN 916
ASME B18.3.6M
ISO 4029
NEN 2343

Numéros d'articles

Numéro d'article 55260.100.060
EAN 8715494128421
UBB 500571390458
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.