text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico DIN 916 Acero inoxidable (Inox) A2 M2,5X3


Article number
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Packed per 500
Full Box only

Specifications

Diámetro M2.5
Longitud 3 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Punta Cup
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 0.06
Info
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Codigo SA 7318153590

Dimensions

d-D M2.5
dv 1.2
L (mm) 3
P 0.45
s 1.3
t (min.) 1.2

Standards

DIN 916
NF E27-183
BS 4168-5
ASME B18.3.6M
ISO 4029
NEN 2343

Article numbers

Article number 51260.025.003
EAN 8715494614221
UBB 500633199954
UNSPSC 31161518

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.