Espárragos hexágono interior
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
Tornillos de hexágono interior
Espárragos hexágono interior
07800
07800.080.045
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
Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico DIN 914 Acero Sin revestimiento 45H M8X45
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
45H
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
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
M8
Longitud
45 mm
Marca
Fabory
Clase
45H
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Cono
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
13.19
Info
Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M8
dt (max.)
2
L (mm)
45
P
1.25
s
4
t (min.)
3
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
2342
BS
4168-3
DIN
914
ASME
B18.3.6M
NF
E27-181
ISO
4027
Números de artículo
Artículo No.
07800.080.045
EAN
8717077061620
UBB
500645117499
UNSPSC
31161518
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD