text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico DIN 914 Acero Sin revestimiento 45H M6X6


Cod Articol
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 45H
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diámetro M6
Longitud 6 mm
Marca Fabory
Clase 45H
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Punta Cono
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 0.675
Info
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Codigo SA

Dimensiuni

d-D M6
dt (max.) 1.5
L (mm) 6
P 1
s 3
t (min.) 2

Standarde

NEN 2342
NF E27-181
ISO 4027
BS 4168-3
ASME B18.3.6M
DIN 914

Numerele articolelor

Cod Articol 07800.060.006
EAN 8715492157270
UBB 950351908757
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.