Nedtrain Oud
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
Tornillos de hexágono interior
Espárragos hexágono interior
55250
55250.060.035
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
Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico DIN 914 Acero inoxidable (Inox) A4 M6X35
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
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
M6
Longitud
35 mm
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Cono
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
5.78
Info
Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M6
dt (max.)
1.5
L (mm)
35
P
1
s
3
t (min.)
2
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
4027
NEN
2342
BS
4168-3
NF
E27-181
DIN
914
ASME
B18.3.6M
Números de artículo
Artículo No.
55250.060.035
EAN
8715494135788
UBB
500571431385
UNSPSC
31161518
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD