FOCAL MEDITECH B.V.
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
Espárragos hexágono interior
51250
51250.020.008
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
Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico DIN 914 Acero inoxidable (Inox) A2 M2X8
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Cone
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M2
Longitud
8 mm
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Cone
Rosca
Métrica
Info
Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Dimensiones
d-D
M2
L (mm)
8
P
0.4
s
0.9
t (min.)
0.8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E27-181
DIN
914
ISO
4027
NEN
2342
BS
4168-3
ASME
B18.3.6M
Números de artículo
Artículo No.
51250.020.008
EAN
8715494613972
UBB
500633197487
UNSPSC
31161518