text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico DIN 914 Acero Cincado 45H M16X16


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Punta Cono
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M16
Longitud 16 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Punta Cono
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 13.9
Info
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Codigo SA

Dimensiones

d-D M16
dt (max.) 4
L (mm) 16
P 2
s 8
t (min.) 6.4

Estándares

ISO 4027
NF E27-181
DIN 914
ASME B18.3.6M
BS 4168-3
NEN 2342

Números de artículo

Artículo No. 07801.160.016
EAN 8717077213609
UBB 500647993285
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.