text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo biselado DIN 913 Acero Sin revestimiento 45H M2X5


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 45H
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M2
Longitud 5 mm
Marca Fabory
Clase 45H
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Punta Flat
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 0.07
Info
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Codigo SA

Dimensiones

d-D M2
dp (max.) 1
L (mm) 5
P 0.4
s 0.9
t (min.) 0.8

Estándares

BS 4168-2
NF E27-180
ASME B18.3.6M
DIN 913
NEN 2341
ISO 4026

Números de artículo

Artículo No. 07810.020.005
EAN 8717077062085
UBB 500645122002
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.