Espárragos hexágono interior
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
Tornillos de hexágono interior
Espárragos hexágono interior
55240
55240.060.025
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
Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo biselado DIN 913 Acero inoxidable (Inox) A4 M6X25
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
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
M6
Longitud
25 mm
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Flat
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
4
Info
Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M6
dp (max.)
4
L (mm)
25
P
1
s
3
t (min.)
2
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
2341
BS
4168-2
DIN
913
NF
E27-180
ISO
4026
ASME
B18.3.6M
Números de artículo
Artículo No.
55240.060.025
EAN
8715492337993
UBB
952351518263
UNSPSC
31161518
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD