text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo biselado DIN 913 Acero inoxidable (Inox) A2 M6X6


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M6
Longitud 6 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Punta Flat
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 0.793
Info
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Codigo SA

Dimensiones

d-D M6
dp (max.) 4
L (mm) 6
P 1
s 3
t (min.) 2

Estándares

ISO 4026
DIN 913
BS 4168-2
NF E27-180
ASME B18.3.6M
NEN 2341

Números de artículo

Artículo No. 51240.060.006
EAN 8715492276797
UBB 952351514205
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.