text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo biselado DIN 913 Acero inoxidable (Inox) A2 M4X3


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M4
Longitud 3 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Punta Flat
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 0.16
Info
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Codigo SA

Dimensiones

d-D M4
dp (max.) 2.5
L (mm) 3
P 0.7
s 2
t (min.) 1.5

Estándares

ASME B18.3.6M
BS 4168-2
ISO 4026
NF E27-180
NEN 2341
DIN 913

Números de artículo

Artículo No. 51240.040.003
EAN 8715494123198
UBB 500571536738
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.