Synspec B.V.
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
Espárragos hexágono interior
51240
51240.020.010
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
Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo biselado DIN 913 Acero inoxidable (Inox) A2 M2X10
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Flat
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M2
Longitud
10 mm
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Flat
Rosca
Métrica
Info
Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Dimensiones
d-D
M2
dp (max.)
1
L (mm)
10
P
0.4
s
0.9
t (min.)
0.8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
BS
4168-2
ASME
B18.3.6M
NF
E27-180
ISO
4026
DIN
913
NEN
2341
Números de artículo
Artículo No.
51240.020.010
EAN
8715494613620
UBB
500633193916
UNSPSC
31161518