Synspec B.V.
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
Tornillos de hexágono interior
Espárragos hexágono interior
51240
51240.200.045
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
Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo biselado DIN 913 Acero inoxidable (Inox) A2 M20X45
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
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
M20
Longitud
45 mm
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Flat
Rosca
Métrica
Info
Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Dimensiones
d-D
M20
dp (max.)
15
L (mm)
45
P
2.5
s
10
t (min.)
8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
2341
ASME
B18.3.6M
NF
E27-180
BS
4168-2
ISO
4026
DIN
913
Números de artículo
Artículo No.
51240.200.045
EAN
8715494137102
UBB
500571327849
UNSPSC
31161518
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD