text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo biselado DIN 913 Acero inoxidable (Inox) A2 M12X25


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M12
Longitud 25 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Punta Flat
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 15.14
Info
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Codigo SA

Dimensiones

d-D M12
dp (max.) 8.5
L (mm) 25
P 1.75
s 6
t (min.) 4.8

Estándares

DIN 913
ISO 4026
NF E27-180
NEN 2341
ASME B18.3.6M
BS 4168-2

Números de artículo

Artículo No. 51240.120.025
EAN 8715494613880
UBB 500633196562
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.