text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo biselado DIN 913 Acero inoxidable (Inox) A2 M10X6


Article number
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Packed per 100
Full Box only

Specifications

Diámetro M10
Longitud 6 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Punta Flat
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 3.3
Info
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Codigo SA

Dimensions

d-D M10
dp (max.) 7
L (mm) 6
P 1.5
s 5
t (min.) 4

Standards

ASME B18.3.6M
DIN 913
BS 4168-2
NEN 2341
ISO 4026
NF E27-180

Article numbers

Article number 51240.100.006
EAN 8715492031402
UBB 500696122943
UNSPSC 31161518

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.