text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza, con ranura y punta DIN 417 DIN 417 Acero inoxidable (Inox) A1 M6X12


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Ranura
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M6
Longitud 12 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Ranura
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Punta Long dog
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 1.82
Codigo SA 7318153590

Dimensiones

d-D M6
dp (max.) 4
L (mm) 12
n 1
P 1
z (min.) 3

Estándares

DIN 417

Números de artículo

Artículo No. 51290.060.012
EAN 8715494275170
UBB 500512299255
UNSPSC 31161505

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.