Espárragos hexágono interior
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Tornillos de hexágono interior
Espárragos hexágono interior
51290
51290.100.012
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
Tornillo sin cabeza, con ranura y punta DIN 417 DIN 417 Acero inoxidable (Inox) A1 M10X12
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Ranura
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M10
Longitud
12 mm
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Ranura
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Long dog
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M10
dp (max.)
7
L (mm)
12
n
1.6
P
1.5
z (min.)
5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
417
Números de artículo
Artículo No.
51290.100.012
EAN
8715494590761
UBB
500633218432
UNSPSC
31161505
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando