Espárragos hexágono interior
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Tornillos de hexágono interior
Espárragos hexágono interior
55296
55296.080.016
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
Tornillo sin cabeza, con ranura y punta DIN 417 acero inoxidable DIN 427 Acero inoxidable (Inox) A4 50 M8X16
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
50
Caracteristicas de conducción
Ranura
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
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
M8
Longitud
16 mm
Marca
Fabory
Clase
50
Caracteristicas de conducción
Ranura
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Chamfered
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
5
Codigo SA
Ver
Dimensiones
b
9.6
d-D
M8
L (mm)
16
n
1.2
P
1.25
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
427
ISO
2342
Números de artículo
Artículo No.
55296.080.016
EAN
8715494011365
UBB
500634462286
UNSPSC
31161505
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD