Espárragos hexágono interior
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
Tornillos de hexágono interior
Espárragos hexágono interior
51296
51296.080.020
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
Tornillo sin cabeza, con ranura y punta DIN 417 acero inoxidable DIN 427 Acero inoxidable (Inox) A2 M8X20
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
50
Caracteristicas de conducción
Ranura
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A1
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
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
M8
Longitud
20 mm
Marca
Fabory
Clase
50
Caracteristicas de conducción
Ranura
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A1
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Chamfered
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
6.65
Codigo SA
Ver
Dimensiones
b
9.6
d-D
M8
L (mm)
20
n
1.2
P
1.25
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
2342
DIN
427
Números de artículo
Artículo No.
51296.080.020
EAN
8717077784307
UBB
500634415912
UNSPSC
31161505
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD