Espárragos hexágono interior
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
Espárragos hexágono interior
20051
20051.100.035
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
Tornillo sin cabeza, con ranura y punta DIN 417 acero inoxidable DIN 427 Acero Cincado 14H 10X35MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
14H
Caracteristicas de conducción
Ranura
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Chamfered
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M10
Longitud
35 mm
Clase
14H
Caracteristicas de conducción
Ranura
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Chamfered
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Dimensiones
b
12
d-D
M10
L (mm)
35
n
1.6
P
1.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
2342
DIN
427
Números de artículo
Artículo No.
20051.100.035
EAN
8717077278349
UBB
500647886026
UNSPSC
31161505