Tornillos autotaladrante
Todas las categorías
Automação & ligação
Equipamento de soldadura, soldadura e gás
Esmerilar e lixar
Ferramentas elétricas
Ferramentas manuais
Ferramentas pneumáticas
Fixação
Limpezas & lavatórios
Manuseamento material & armazenamento
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Tornillos
Tornillos autotaladrante
51814
51814.030.020
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
Tornillo rosca para plástico 45º cabeza redonda TX Acero inoxidable (Inox) A2 3X20MM
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Related products
Especificaciones
Diámetro
3 mm
Longitud
20 mm
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Forming thread for plastics
Dimensiones
C (max.)
3.05
D (mm)
3
dk (max.)
5
k (max.)
1.95
L (mm)
20
Llave de vaso
8
D (max.)
3
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
51814.030.020
EAN
8712423024083
UBB
500656814836
UNSPSC
31161512