Tornillos autotaladrante
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
Tornillos
Tornillos autotaladrante
67587
67587.030.008
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
Tornillo rosca para plástico 45º cabeza redonda PZ Acero Cincado 3X8MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.000
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
3 mm
Longitud
8 mm
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Forming thread for plastics
Peso por pieza (g)
0.43
Codigo SA
Ver
Dimensiones
C (max.)
3.05
D (mm)
3
dk (max.)
5
k (max.)
1.95
L (mm)
8
Nr. ranura
1
D (max.)
3
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
67587.030.008
EAN
8712423031203
UBB
500656868212
UNSPSC
31161512