Tornillos autotaladrante
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
Tornillos autotaladrante
51817
51817.035.016
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
Tornillo rosca para plástico 45º cabeza redonda con brida PZ Acero inoxidable (Inox) A2 3,5X16MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza con collar biselado
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
3.5 mm
Longitud
16 mm
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza con collar biselado
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Forming thread for plastics
Dimensiones
C (max.)
3.55
D (mm)
3.5
dk (max.)
6.6
k (max.)
1.6
L (mm)
16
Nr. ranura
1
D (max.)
3.47
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
51817.035.016
EAN
8712423024595
UBB
500656881736
UNSPSC
31161512