text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo rosca para plástico 45º cabeza redonda con brida PZ Acero Cincado 3,5X12MM


Objednací číslo
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Pozidriv
Forma de la cabeza Cabeza con collar biselado
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Baleno po 1 000
Pouze celé balení

Specifikace

Diámetro 3.5 mm
Longitud 12 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Pozidriv
Forma de la cabeza Cabeza con collar biselado
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Forming thread for plastics
Peso por pieza (g) 0.67
Codigo SA

Rozměry

C (max.) 3.55
D (mm) 3.5
dk (max.) 6.6
k (max.) 1.6
L (mm) 12
Nr. ranura 1
D (max.) 3.47

Čísla materiálu

Objednací číslo 67591.035.012
EAN 8712423032293
UBB 500656883302
UNSPSC 31161512

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.