Tornillos autotaladrante
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
Tornillos autotaladrante
67589
67589.030.025
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
Tornillo rosca para plástico 45º cabeza avellanada PZ Acero Cincado 3X25MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
3 mm
Longitud
25 mm
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Forming thread for plastics
Dimensiones
C (max.)
3.05
D (mm)
3
dk (max.)
5.5
k
1.5
L (mm)
25
Nr. ranura
1
D (max.)
3
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
67589.030.025
EAN
8712423031852
UBB
500656873998
UNSPSC
31161512