text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo rosca para plástico 30º cabeza redonda TX Acero Cincado pasivado a negro 5X20MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 5 mm
Longitud 20 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado pasivado a negro
Rosca Forming thread for plastics
Codigo SA

Dimensiones

D (mm) 5
dk (max.) 8.2
k (max.) 2.9
L (mm) 20
Nr. Torx® 20
Llave de vaso 20

Números de artículo

Artículo No. 67573.050.020
EAN 8712423037601
UBB 500656838363
UNSPSC 31161512

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.