Tornillos autotaladrante
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
Tornillos autotaladrante
51802
51802.030.008
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
Tornillo rosca para plástico 30º cabeza redonda PZ Acero inoxidable (Inox) A2 3X8MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
3 mm
Longitud
8 mm
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Forming thread for plastics
Dimensiones
D (mm)
3
dk (max.)
5.3
k (max.)
2
L (mm)
8
Nr. ranura
1
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
51802.030.008
EAN
8712423022737
UBB
500656802872
UNSPSC
31161512