text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo rosca para plástico 30º cabeza redonda PZ Acero inoxidable (Inox) A2 3X12MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 3 mm
Longitud 12 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Forming thread for plastics
Codigo SA

Dimensiones

D (mm) 3
dk (max.) 5.6
k (max.) 2.1
L (mm) 12
Nr. Torx® 10
Llave de vaso 10

Números de artículo

Artículo No. 51803.030.012
EAN 8712423023024
UBB 500656805438
UNSPSC 31161512

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.