Tornillos autotaladrante
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
Tornillos
Tornillos autotaladrante
67570
67570.035.020
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
Tornillo rosca para plástico 30º cabeza redonda PZ Acero Cincado 3,5X20MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Related products
Especificaciones
Diámetro
3.5 mm
Longitud
20 mm
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Forming thread for plastics
Codigo SA
Ver
Dimensiones
D (mm)
3.5
dk (max.)
6.1
k (max.)
2.5
L (mm)
20
Nr. ranura
2
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
67570.035.020
EAN
8712423035805
UBB
500656821922
UNSPSC
31161512
Descargar como PDF
Imprimir
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando