My Favorites
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
Tornillos autotaladrante
51809
51809.040.012
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
Tornillo rosca para plástico 30º cabeza redonda con brida TX Acero inoxidable (Inox) A2 4X12MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza con collar biselado
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
4 mm
Longitud
12 mm
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza con collar biselado
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Forming thread for plastics
Dimensiones
d1 (max.)
8
D (mm)
4
k (max.)
2.6
L (mm)
12
Nr. Torx®
20
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
51809.040.012
EAN
8712423023741
UBB
500656811865
UNSPSC
31161512