text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo rosca para plástico 30º cabeza redonda con brida TX Acero Cincado 3,5X14MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 3.5 mm
Longitud 14 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Forming thread for plastics
Codigo SA

Dimensiones

d1 (max.) 7
D (mm) 3.5
k (max.) 2.4
L (mm) 14
Nr. Torx® 10

Números de artículo

Artículo No. 67582.035.014
EAN 8712423039155
UBB 500656852455
UNSPSC 31161512

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.