Tornillos autotaladrante
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
Tornillos autotaladrante
67586
67586.025.008
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
Tornillo rosca para plástico 30º cabeza redonda con brida PZ Acero Cincado pasivado a negro 2,5X8MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza con collar biselado
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado a negro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
2.5 mm
Longitud
8 mm
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza con collar biselado
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado a negro
Rosca
Forming thread for plastics
Dimensiones
D (mm)
2.5
dk (max.)
5
k (max.)
1.8
L (mm)
8
Nr. ranura
1
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
67586.025.008
EAN
8712423030701
UBB
500656863676
UNSPSC
31161512