Tornillos autotaladrante
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
Tornillos autotaladrante
51818
51818.035.012
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
Tornillo rosca para plástico 30º cabeza redonda con brida PH Acero inoxidable (Inox) A2 3,5X12MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza con collar biselado
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
3.5 mm
Longitud
12 mm
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza con collar biselado
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dimensiones
D (mm)
3.5
dk (max.)
7
k (max.)
2.4
L (mm)
12
Nr. ranura
2
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
51818.035.012
EAN
8712423024762
UBB
500656818977
UNSPSC
31161512