text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo rosca para plástico 30º cabeza redonda con brida PH Acero Cincado pasivado a negro 6X20MM

Especificaciones

Diámetro 6 mm
Longitud 20 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza con collar biselado
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado pasivado a negro
Rosca Forming thread for plastics

Dimensiones

D (mm) 6
dk (max.) 12
k (max.) 4
L (mm) 20
Nr. ranura 3

Números de artículo

Artículo No. 67581.060.020
EAN 8712423038998
UBB 500656850962
UNSPSC 31161512

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.