Tornillos autotaladrante
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Tornillos
Tornillos autotaladrante
67580
67580.040.012
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
Tornillo rosca para plástico 30º cabeza redonda con brida PH Acero Cincado 4X12MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza con collar biselado
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
4 mm
Longitud
12 mm
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza con collar biselado
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Forming thread for plastics
Codigo SA
7318149190
Dimensiones
D (mm)
4
dk (max.)
8
k (max.)
2.5
L (mm)
12
Nr. ranura
2
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
67580.040.012
EAN
8712423038561
UBB
500656847018
UNSPSC
31161512
Descargar como PDF
Imprimir
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando