text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo rosca para plástico 30º cabeza redonda con brida PH Acero Cincado 3X10MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza con collar biselado
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 3 mm
Longitud 10 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza con collar biselado
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Forming thread for plastics
Codigo SA

Dimensiones

D (mm) 3
dk (max.) 6
k (max.) 2.1
L (mm) 10
Nr. ranura 1

Números de artículo

Artículo No. 67580.030.010
EAN 8712423038431
UBB 500656846028
UNSPSC 31161512

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.