text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo rosca para plástico 30º cabeza avellanada PZ Acero Cincado 2,2X5MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Pozidriv
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 2.2 mm
Longitud 5 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Pozidriv
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Forming thread for plastics
Codigo SA

Dimensiones

D (mm) 2.2
dk (max.) 3.8
k (max.) 1.3
L (mm) 5
Nr. ranura 1

Números de artículo

Artículo No. 67575.022.005
EAN 8712423037687
UBB 500656839197
UNSPSC 31161512

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.