text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo prisionero Fischer stst 8x140 con cabeza en T


El tornillo prisionero fischer de alta calidad permite instalar abrazaderas en la pared. El accionamiento TX o el hexágono integrado actúan como accionamiento para la fijación en un anclaje o en una construcción de madera.

Artículo No. 79785FIS
Longitud
Protección de la superficie Galvánico/cincado electrolítico
Diámetro del eje (mm) 8
Longitud (m) 140
Tamaño de rosca (métrico) 8
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud 140 mm
Protección de la superficie Galvánico/cincado electrolítico
Diámetro del eje (mm) 8
Longitud (m) 140
Tamaño de rosca (métrico) 8
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 36.248

Descripción

El tornillo prisionero fischer de alta calidad permite instalar abrazaderas en la pared. El accionamiento TX o el hexágono integrado actúan como accionamiento para la fijación en un anclaje o en una construcción de madera.

Números de artículo

Artículo No. 79785FIS
EAN 4006209797853
UBB 500616862057
UNSPSC 31162400
Artículo del fabricante nr 79785
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.