Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
77707FIS
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
Tornillo prisionero Fischer stst 10x80
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
77707FIS
Longitud
Protección de la superficie
Galvánico/cincado electrolítico
Diámetro del eje (mm)
10
Longitud (m)
80
Tamaño de rosca (métrico)
10
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Longitud
80 mm
Protección de la superficie
Galvánico/cincado electrolítico
Diámetro del eje (mm)
10
Longitud (m)
80
Tamaño de rosca (métrico)
10
Marca
Fischer
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
El tornillo de espárrago fischer de alta calidad permite instalar abrazaderas en la pared. El accionamiento TX o el hexágono integrado actúan como accionamiento para la fijación en un anclaje o en una construcción de madera.
Números de artículo
Artículo No.
77707FIS
EAN
4006209777077
UBB
500616844402
UNSPSC
31162400
Artículo del fabricante nr
77707