text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, le rogamos realice su pedido con la debida antelación debido al mantenimiento del sistema previsto para el próximo fin de semana.
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
Most bought products
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
67553
67553.025.008
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
Tornillo para plástico REMFORM® cabeza redondeada Pozidriv Acero Cincado 2,5X8MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Thread REMFORM® forming thread for plastics
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
2.5 mm
Longitud
8 mm
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Thread REMFORM® forming thread for plastics
Dimensiones
d
2.5
dc (max.)
5
D (mm)
2.5
k (max.)
1.7
L (mm)
8
Nr. ranura
1
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
67553.025.008
EAN
7611188673639
UBB
500574683529
UNSPSC
31161512