EDP 16349
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
Fijación acero inoxidable (Inox)
Tornillos
67552
67552.040.020
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
Tornillo para plástico REMFORM® cabeza cilíndrica Torx® Acero Cincado 4X20MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Torx
®
Forma de la cabeza
Cabeza cilindrica baja
Material
Acero
Material técnico
A8 (1.4529)
Tratamiento de superficie
Cincado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
4 mm
Longitud
20 mm
Caracteristicas de conducción
Torx
®
Forma de la cabeza
Cabeza cilindrica baja
Material
Acero
Material técnico
A8 (1.4529)
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Thread REMFORM® forming thread for plastics
Dimensiones
d
4
D (mm)
4
dk (max.)
7.5
k (max.)
2.8
L (mm)
20
Llave de vaso
20
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
67552.040.020
EAN
7611188135588
UBB
500574683453
UNSPSC
31161512