text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, le rogamos realice su pedido con la debida antelación debido al mantenimiento del sistema previsto para el próximo fin de semana.
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
Most bought products
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
67551
67551.025.006
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
Tornillo para plástico REMFORM® cabeza cilíndrica Pozidriv Acero Cincado 2,5X6MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza cilindrica baja
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Thread REMFORM® forming thread for plastics
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
2.5 mm
Longitud
6 mm
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza cilindrica baja
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Thread REMFORM® forming thread for plastics
Dimensiones
d
2.5
D (mm)
2.5
dk (max.)
4.4
k (max.)
1.7
L (mm)
6
Nr. ranura
1
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
67551.025.006
EAN
8715494299077
UBB
500574680228
UNSPSC
31161512